Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics NVRAM 64kbit 8K x 8 bit Parallel 100ns THT, PCDIP 28-Pin 39.98 x 18.34 x 8.89mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics NVRAM 64kbit 8K x 8 bit Parallel 100ns THT, PCDIP 28-Pin 39.98 x 18.34 x 8.89mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1686052
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     M48T08-100PC1
EAN/GTIN:
     5059042333862
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Echt-Zeit-Uhr
Echtzeituhr
Real Time Clock
Speicher Größe = 64kbit
Organisation = 8K x 8 bit
Interface-Typ = Parallel
Datenbus-Breite = 8bit
Zugriffszeit max. = 100ns
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PCDIP
Pinanzahl = 28
Abmessungen = 39.98 x 18.34 x 8.89mm
Länge = 39.88mm
Breite = 18.34mm
Höhe = 8.89mm
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Betriebstemperatur max. = +70 °C
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit

Echtzeituhr mit paralleler Schnittstelle TIMEKEEPER® SRAM, STMicroelectronics. Timekeepers kombinieren einen SRAM mit bis zu 256 KByte Speicher und eine Byte-breite Schnittstelle sowie einen quarzbasierten Oszillator mit sehr niedriger Leistungsaufnahme mit Uhr/Kalenderkreis für die Bereitstellung von Echtzeitdaten. Die Gehäuse sind mit Batterie und Kristall ausgestattet.
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
64kbit
Organisation:
8K x 8 bit
Interface-Typ:
Parallel
Datenbus-Breite:
8bit
Zugriffszeit max.:
100ns
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PCDIP
Pinanzahl:
28
Abmessungen:
39.98 x 18.34 x 8.89mm
Länge:
39.88mm
Breite:
18.34mm
Höhe:
8.89mm
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Betriebstemperatur max.:
+70 °C
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Weitere Suchbegriffe: NV RAM, NVRAM, NVRAM Speicher, NVSRAM, NVSRAM Speicher, S-RAM Support-IC, SRAM, real time clock, 1686052, Halbleiter, Speicherbausteine, STMicroelectronics, M48T08100PC1, Semiconductors, Memory Chips
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
12
Frei Haus
ab € 18,26*
€ 25,53*
1
€ 4,00*
ab € 20,27*
€ 29,08*
1
€ 5,90*
ab € 20,20*
€ 32,38*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 60 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 120 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 300 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 600 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 306,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.