|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1685783 Herst.-Nr.: L7805CP EAN/GTIN: 5059042331271 |
| |
|
|  |  |
 | Reglertyp = LinearreglerA Anzahl der Ausgänge = 1 Line-Regulation = 100 mV Load-Regulation = 100 mV Montage-Typ = THT Gehäusegröße = TO-220FPmA Pinanzahl = 3 Ausgangs-Typ = Fest Abmessungen = 10.4 x 4.6 x 9.3mm Eingangsspannung max. = 35 Vmm Länge = 10.4mm
Linearer Spannungsregler der Serie L78, STMicroelectronics. Die festen Ausgangsspannungsregler der Serie L78 von STMicroelectronics sind für zahlreiche Anwendungen innerhalb der Elektronikindustrie geeignet. Die linearen Positiv-Spannungsregler mit drei Anschlussklemmen können Probleme in Zusammenhang mit Einpunktregelung durch Bereitstellung lokaler "On-Card"-Regelung beseitigen. Der ST-Regler-IC kann bis zu 1,5 A bei fester Ausgangsspannung erzeugen, die zwischen 5 V und 24 V variieren kann. Der Spannungsregler bietet sicheren Betriebsbereichsschutz durch zusätzliche interne thermische Abschaltung und Strombegrenzung.. Eigenschaften und Vorteile. Ausgangsstrom bis zu 1,5 A Schutz gegen thermische Überlastung SOA-Schutz für den Übergang zur Produktion Ausgangsstrom bis zu 1,5 A Ausgangsspannungen von 5; 6; 8; 8,5; 9; 12; 15; 18; 24 V. Anwendungen. Stromüberwachungseinheit Weitere Informationen:  |  | Reglertyp: | LinearreglerA | Anzahl der Ausgänge: | 1 | Line-Regulation: | 100 mV | Load-Regulation: | 100 mV | Montage-Typ: | THT | Gehäusegröße: | TO-220FPmA | Pinanzahl: | 3 | Ausgangs-Typ: | Fest | Abmessungen: | 10.4 x 4.6 x 9.3mm | Eingangsspannung max.: | 35 Vmm | Länge: | 10.4mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 1685783, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, STMicroelectronics, L7805CP, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 108 | |  | | 50 |  | € 8,95* | ab € 0,28* | € 0,75* |  |  |  |  | | |  | | 10 |  | € 4,00* | ab € 0,48* | € 0,85* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 0,54* | € 0,86* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 3 |  | Frei Haus | ab € 0,50* | € 0,89* |  |  |  | | 7 Tage |  | | 3 |  | Frei Haus | ab € 0,50* | € 0,89* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 37,50* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|