Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics L7805CP Spannungsregler - Linear TO-220FP Positiv Fest 1.5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-1184959-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L7805CP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IC Spannungsregler
lineare Regler-ICs
lineare regler-ics
STMicroelectronics L7805CP Spannungsregler - Linear TO-220FP Positiv Fest 1.5 A

Spannungsregler

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge (Halbleiter): 1 · Ausgabetyp: Fest · Ausgangskonfiguration: Positiv · Ausgangsspannung (min.): 5 V · Betriebstemperatur (max.): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): 0 °C · Gehäuseart (Halbleiter): TO-220FP · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): STM · Montageart: Durchführungsloch · Rückfallspannung U(d): 2 V · Spannungseingang max.: 35 V · Stromausgang: 1.5 A

Weitere Suchbegriffe: 02050002033153, STMicroelectronics, L7805CP, 296-756, 497-1442-5-ND, Spannungsregler, Spannungs-Regler, Festspannungsregler, Festspannungs-Regler
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,28*
€ 0,75*
10
€ 4,00*
ab € 0,48*
€ 0,85*
1
€ 6,90*
ab € 0,54*
€ 0,86*
1 Tag
283
3
Frei Haus
ab € 0,50*
€ 0,89*
Lager 102
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 0,50*
€ 0,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.