Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Klasse A-B Audio Verstärker Audio-Leistungsverstärker 2-Kanal Stereo MULTIWATT V 25W 8-Pin +150 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics Klasse A-B Audio Verstärker Audio-Leistungsverstärker 2-Kanal Stereo MULTIWATT V 25W 8-Pin +150 °C
Artikel-Nr.:
     108EL-1685730
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TDA7264
EAN/GTIN:
     5059042327571
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Audio IC
IC Audio
IC Verstärker
Verstärker-Typ = Audio-Leistungsverstärker
Ausgangs-Typ = 2-Kanal Stereo
Anwendung = Lautsprecher
Montage-Typ = Durchsteckmontage
Stromversorgungs-Typ = Dual
Gehäusegröße = MULTIWATT V
Pinanzahl = 8
Eingangssignal-Typ = Single Ended
Ausgangssignal-Typ = Single Ended
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Audio-Leistungsverstärker, Klasse AB, STMicroelectronics. Mono-, Stereo- und Mehrfachkanal-Lösungen Vielzahl von Ausgangsleistungsoptionen
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Audio-Leistungsverstärker
Ausgangs-Typ:
2-Kanal Stereo
Anwendung:
Lautsprecher
Montage-Typ:
Durchsteckmontage
Stromversorgungs-Typ:
Dual
Gehäusegröße:
MULTIWATT V
Pinanzahl:
8
Eingangssignal-Typ:
Single Ended
Ausgangssignal-Typ:
Single Ended
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: 4000 cmos, 1685730, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Audioverstärker Ics, STMicroelectronics, TDA7264, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Audio Amplifier ICs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
25
Frei Haus
ab € 4,47*
€ 5,76*
1 Tag
8039
1
€ 14,99*
ab € 4,27*
€ 11,25*
1
€ 5,90*
ab € 5,80*
€ 12,72*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 144,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ST Microelectronics
TDA7265
ab € 1,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.