Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Dual Peripherietreiber 8ns / 12ns 71 mA max. SMD 8-Pin SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments Dual Peripherietreiber 8ns / 12ns 71 mA max. SMD 8-Pin SOIC
Artikel-Nr.:
     108EL-1684878
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN75452BD
EAN/GTIN:
     5059042324075
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Treiber-IC
Anzahl der Treiber = 2
Einschalt-Verzögerungszeit max. = 8ns
Abschalt-Verzögerungszeit max. = 12ns
Versorgungsstrom max. = 71 mA
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Verlustleistung max. = 725 mW
Eingangsspannung max. = 5,5 V
Abmessungen = 4.9 x 3.91 x 1.58mm
Länge = 4.9mm
Breite = 3.91mm
Höhe = 1.58mm
Betriebstemperatur max. = +70 °C

Treiber für Peripheriegeräte, Texas Instruments
Weitere Informationen:
Anzahl der Treiber:
2
Einschalt-Verzögerungszeit max.:
8ns
Abschalt-Verzögerungszeit max.:
12ns
Versorgungsstrom max.:
71 mA
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Verlustleistung max.:
725 mW
Eingangsspannung max.:
5,5 V
Abmessungen:
4.9 x 3.91 x 1.58mm
Länge:
4.9mm
Breite:
3.91mm
Höhe:
1.58mm
Betriebstemperatur max.:
+70 °C
Weitere Suchbegriffe: 4000 cmos, 1684878, Halbleiter, Schnittstellen, Peripherie Treiber, Texas Instruments, SN75452BD, Semiconductors, Interface ICs, Peripheral Drivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,39*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 75 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 75 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 375 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1125 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.