Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cree LED XLamp CXA1507 CoB-LED, 36 V, 3000K, Weiß, 375mA, 15.85 x 15.85 x 1.7mm, 14800mW, 115°


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Cree LED XLamp CXA1507 CoB-LED, 36 V, 3000K, Weiß, 375mA, 15.85 x 15.85 x 1.7mm, 14800mW, 115°
Artikel-Nr.:
     108EL-1684232
Hersteller:
     Cree LED
Herst.-Nr.:
     CXA1507-0000-000N00F430H
EAN/GTIN:
     5059041333580
Suchbegriffe:
LED Reflektorform
LED-Reflektorlampe
LED Array
LED Printmontage
Oberflächenfarbe = 3000K
Strahlstrom = 14800mW
Serie = XLamp CXA1507
Betrachtungswinkel = 115°
LED Farbe = Weiß
Durchlassspannung = 36 V
Durchlassstrom = 375mA
Abmessungen = 15.85 x 15.85 x 1.7mm

LED-Arrays, Cree XLamp, Serie CXA1507. Bei den LED-Arrays der Serie XLamp CXA1507 von Cree handelt es sich um kleine, einheitliche Lichtaustrittsflächen, die sich sowohl für gerichtete als auch ungerichtete Beleuchtungsanwendungen eignen. Es handelt sich um ein LED-Array mit hoher Leuchtdichte und mehreren Matrizen und bietet zudem den Vorteil der Zuverlässigkeit der XLamp-Beleuchtungsklasse. Die CXA1507 ist mit 2-stufiger und 4-stufiger Farbkonsistenz erhältlich und bietet ein hohes Fluss- und Effizienzniveau innerhalb eines einzigen, benutzerfreundlichen Gehäuses. Durch die Leistung auf Systemebene kann die CXA1507 für eine Vielzahl von Anwendungen von LED-Lampen GU10 bis hin zu kommerziellen Einbauleuchten genutzt werden.. Klasseneinteilung und Kennzeichnung für 85 °C Treiberstrom: 750 mA (18 V), 375 mA (37 V) (max.) Betrachtungswinkel: 115° Lötanschlüsse oben Befestigungspunkt für Thermoelement Einteilung nach NEMA SSL-3 2011 für Standard-Lichtstrom
Weitere Informationen:
Oberflächenfarbe:
3000K
Strahlstrom:
14800mW
Serie:
XLamp CXA1507
Betrachtungswinkel:
115°
LED Farbe:
Weiß
Durchlassspannung:
36 V
Durchlassstrom:
375mA
Abmessungen:
15.85 x 15.85 x 1.7mm
Weitere Suchbegriffe: PCB-LED, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel GU10, Sockel GU10, leuchtmittel mit reflektor 3000k led, leuchtmittel gu10, led-reflektorlampe gu10, 1684232, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, COB LEDs, Cree LED, CXA15070000000N00F430H, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,11*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,4111* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 176,77*
€ 210,3563
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 175,47*
€ 208,8093
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 164,58*
€ 195,8502
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 158,68*
€ 188,8292
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 141,11*
€ 167,9209
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.