Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP Mikrocontroller S12 HCS12 16bit SMD 32 KB QFN 48-Pin 25MHz 2 KB RAM


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
NXP Mikrocontroller S12 HCS12 16bit SMD 32 KB QFN 48-Pin 25MHz 2 KB RAM
Artikel-Nr.:
     108EL-1684011
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     S9S12GN32F0CFT
EAN/GTIN:
     5059041373937
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
16 bit mikrocontroller
mikrocontroller
Familie = S12
Gehäusegröße = QFN
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 48
Gerätekern = HCS12
Datenbus-Breite = 16bit
Programmspeicher-Größe = 32 KB
Grenzfrequenz = 25MHz
RAM Speicher-Größe = 2 KB
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 1 x 8 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 1
Anzahl der CAN-Kanäle = 0
Ethernet-Kanal Anzahl max. = 0mm

Mikrocontrollerfamilie S12G. Der 9S12G ist eine optimierte 16-bit-Mikrocontrollerfamilie für den Automobilbau, der auf geringe Kosten, hohe Leistung und geringe Stiftanzahl ausgelegt ist. Der 9S12G ist geeignet für allgemeine Kfz Anwendungen, die eine CAN- oder LIN/SAE J2602-Kommunikation erfordern.
Weitere Informationen:
Familie:
S12
Gehäusegröße:
QFN
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
48
Gerätekern:
HCS12
Datenbus-Breite:
16bit
Programmspeicher-Größe:
32 KB
Grenzfrequenz:
25MHz
RAM Speicher-Größe:
2 KB
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
1 x 8 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
1
Anzahl der CAN-Kanäle:
0
Ethernet-Kanal Anzahl max.:
0mm
Weitere Suchbegriffe: nxp mikrocontroller, 1684011, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, NXP, S9S12GN32F0CFT, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 580,6814*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 260 Stück (ab € 2,23339* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 747,4324*
€ 889,44456
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 727,2824*
€ 865,46606
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 706,5812*
€ 840,83163
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 660,621*
€ 786,13899
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 626,8522*
€ 745,95412
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 610,2824*
€ 726,23606
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 580,6814*
€ 691,01087
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.