Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JKL Components LED Signalleuchte Weiß, 24V ac/dc / 7000mcd, Ø 9.6mm x 24mm, Sockel BA9s


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
JKL Components LED Signalleuchte Weiß, 24V ac/dc / 7000mcd, Ø 9.6mm x 24mm, Sockel BA9s
JKL Components LED Signalleuchte Weiß, 24V ac/dc / 7000mcd, Ø 9.6mm x 24mm, Sockel BA9s
Artikel-Nr.:
     108EL-1683970
Hersteller:
     JKL Components
Herst.-Nr.:
     LE-BA9S-24W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
LED Anzeigelampen
Nennspannung = 24V ac/dc
Farbe des abgegebenen Lichts = Weiß
Intensität = 7000mcd
Lampensockel = BA9s
Durchmesser = 9.6mm
Länge = 24mm
Betrachtungswinkel = 30°
Nennstrom = 20mA

Miniatur-LED-Leuchten BA9s mit Bajonettsockel, JKL Components. Diese Serie von kühlweißen Miniatur-LED-Leuchten mit T-3 1/4-Bajonettsockel von JKL Components sind nicht polarisiert und können sowohl mit Wechsel- als auch mit Gleichspannung betrieben werden. Farbtemperatur: 6000 K Strahlungswinkel: 30° Höchstnennstrom: 20 mA Durchmesser: 9,6 mm Gesamtlänge: 24 mm
Weitere Informationen:
Nennspannung:
24V ac/dc
Farbe des abgegebenen Lichts:
Weiß
Intensität:
7000mcd
Lampensockel:
BA9s
Durchmesser:
9.6mm
Länge:
24mm
Betrachtungswinkel:
30°
Nennstrom:
20mA
Weitere Suchbegriffe: LED-Signalleuchte, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, led 24v ba9s, led ba9s, ba9s 24v, 1683970, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Signalleuchten, JKL Components, LEBA9S24W, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Indicator Lamps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 289,93*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,8993* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 353,45*
€ 420,6055
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 347,89*
€ 413,9891
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 326,47*
€ 388,4993
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 318,74*
€ 379,3006
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 289,93*
€ 345,0167
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
212480
ab € 6,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.