Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JKL Components LED Signalleuchte Weiß, 24V, Ø 4.5mm x 20.3mm, Keilsockel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
JKL Components LED Signalleuchte Weiß, 24V, Ø 4.5mm x 20.3mm, Keilsockel
Artikel-Nr.:
     108EL-1683959
Hersteller:
     JKL Components
Herst.-Nr.:
     LE-0509-01W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Nennspannung = 24V
Farbe des abgegebenen Lichts = Weiß
Lampensockel = Keilsockel
Durchmesser = 4.5mm
Länge = 20.3mm
Betrachtungswinkel = 95°
Nennstrom = 15mA

LEDs mit Keilsockel JKL. LEDs mit Keilsockel von JKL Components sind ideal als Ersatz für Glühlampen. In Gehäusen in 5 mm (T-1 3/4) oder 10 mm (T-3 1/4) sowie für 12 und 24 Volt erhältlich. Diese langlebigen LED-Lampen sind in einer Reihe von Farben erhältlich. Außerdem steht eine Reihe von Sockeln für den Einsatz mit LEDs mit Keilsockeln als Ersatz und für neue Anwendungen wie z. B. Automobilbau und Luftfahrt zur Verfügung.. LEDs mit Keilsockel von JKL Components sind ideal als Ersatz für Glühlampen. In Gehäusen in 5 mm (T-1 3/4) oder 10 mm (T-3 1/4) sowie für 12 und 24 Volt erhältlich. Diese langlebigen LED-Lampen sind in einer Reihe von Farben erhältlich. Außerdem steht eine Reihe von Sockeln für den Einsatz mit LEDs mit Keilsockeln als Ersatz und für neue Anwendungen wie z. B. Automobilbau und Luftfahrt zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
24V
Farbe des abgegebenen Lichts:
Weiß
Lampensockel:
Keilsockel
Durchmesser:
4.5mm
Länge:
20.3mm
Betrachtungswinkel:
95°
Nennstrom:
15mA
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, led anzeigelampen 24v weiß, led anzeigelampen, led anzeigelampen 24v, 1683959, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Signalleuchten, JKL Components, LE050901W, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Indicator Lamps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,65*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,0265* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 131,00*
€ 155,89
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 129,62*
€ 154,2478
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 124,57*
€ 148,2383
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 119,66*
€ 142,3954
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 102,65*
€ 122,1535
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.