Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JKL, LED LED Kfz-Lampe Soffitte / 12 V dc, 2 lm Gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1683893
Hersteller:
     JKL Components
Herst.-Nr.:
     LE-0603-02Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Soffitten
Soffitten
Soffittenlampe
led soffitten gelb
Lampentyp = LED
Lampenform = Soffitten
Farbton = Gelb
Nennspannung = 12 V dc
Lichtstärke = 2 lm
Länge = 43 mm
Durchmesser = 10.5mm
Stromstärke = 20 mA

Geeignete Lampenfassung siehe Bestell-Nr. ; 336-148 336-148. Festoon-LED-Leuchte, 10 x 42 mm. Eine Anordnung von LED-Chips in einem traditionellen Festoon-Leuchtengehäuse aus Glas, für den Kfz-Einsatz.
Weitere Informationen:
Lampentyp:
LED
Lampenform:
Soffitten
Farbton:
Gelb
Nennspannung:
12 V dc
Lichtstärke:
2 lm
Länge:
43 mm
Durchmesser:
10.5mm
Stromstärke:
20 mA
Weitere Suchbegriffe: led soffitten, soffitten 11x43, 1683893, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, LED-Lampen, JKL Components, LE060302Y, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, LED Bulbs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 314,14*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 3,1414* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 378,29*
€ 450,1651
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 366,04*
€ 435,5876
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 353,82*
€ 421,0458
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 344,07*
€ 409,4433
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 314,14*
€ 373,8266
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.