Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idec Meldeleuchte, vollständig HW 24V ac/dc Weiß, Ausschnitt-Ø 22mm LED Bündige Montage IP 65 Schraub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1683847
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     HW1P-5Q4PW
EAN/GTIN:
     5059039216796
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Leuchtmelder
Kontrolllampe
Meldeleuchte komplette Einheit = Meldeleuchte, komplette Einheit
Meldeleuchtenfarbe = Weiß
Ausschnitt-Durchmesser = 22mm
Lampentyp = LED
Montageart = Bündige Montage
IP Schutzart = IP 65
Anschlussart = Schraub
Serie = HW
Nennstrom = 15mA
Leuchtmelder-Form = Kuppelförmig
Zur Verwendung mit = 22-mm-Kontrollschalter der Serie HW

22-mm-Kontrollampe in Pilzform (Kuppel) mit LED-Beleuchtung der Serie HW mit AC/DC 24 V HW1P-5Q4PW.
Weitere Informationen:
Meldeleuchte komplette Einheit:
Meldeleuchte, komplette Einheit
Meldeleuchtenfarbe:
Weiß
Ausschnitt-Durchmesser:
22mm
Lampentyp:
LED
Montageart:
Bündige Montage
IP Schutzart:
IP 65
Anschlussart:
Schraub
Serie:
HW
Nennstrom:
15mA
Leuchtmelder-Form:
Kuppelförmig
Zur Verwendung mit:
22-mm-Kontrollschalter der Serie HW
Weitere Suchbegriffe: Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, led anzeigelampen 24v weiß, led anzeigelampen, led anzeigelampen 24v, 1683847, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Anzeigelampen, Idec, HW1P5Q4PW, Switches, Push Button Switches & Components, Pilot Lights
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 52,12*
€ 71,07*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 61,63*
€ 82,57*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,57*
€ 98,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,37*
€ 96,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,35*
€ 93,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,24*
€ 85,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,63*
€ 73,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.