Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik STAR-TEC Ferrithülse, Typ Ferrit Rastend, Nickel-Zink, 340Ω @ 100MHz, 49 x 39 x 35mm, für Kabel-Ø


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1683209
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74271151S
EAN/GTIN:
     5059042338379
Suchbegriffe:
Ferrithülse
Serie = STAR-TEC
Applikation = EMI Unterdrückung
Material = Nickel-Zink
Impedanz bei 25 MHz = 195Ω
Zum Öffnen = Ja
Impedanz bei 100 MHz = 340Ω
Öffnungsdurchmesser = 15mm
Anzahl von Öffnungen = 1
Tiefe Außen = 39mm
Höhe Außen = 35mm
Breite Außen = 49mm
Weitere Informationen:
Serie:
STAR-TEC
Applikation:
EMI Unterdrückung
Material:
Nickel-Zink
Impedanz bei 25 MHz:
195Ω
Zum Öffnen:
Ja
Impedanz bei 100 MHz:
340Ω
Öffnungsdurchmesser:
15mm
Anzahl von Öffnungen:
1
Tiefe Außen:
39mm
Höhe Außen:
35mm
Breite Außen:
49mm
Weitere Suchbegriffe: 1683209, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferrit Hüllenkern, Wurth Elektronik, 74271151S, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Sleeves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.