| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1683078 Herst.-Nr.: MIKROE-2746 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bilddiagonale = Double Display Technologie = 7-Segment-Anzeige Kit-Klassifizierung = MikroBUS Click Board Vorgestelltes Gerät = MAX6969, DSM7UA30101
Fügen Sie eine doppelte 7-Segment-Anzeige zu Ihrem nächsten Projekt hinzu. UT-M 7-SEG R Click umfasst zwei extradünne SMD-LED-7-SEG-Displays und den Konstantstrom-LED-Treiber MAX6969 von Maxim Integrated. Der Click wurde für den Betrieb auf dem 3,3-V- oder 5-V-Netzteil entwickelt. Er kommuniziert mit dem Ziel-Mikrocontroller über SPI-Schnittstelle. Weitere Informationen: | | Bilddiagonale: | Double | Display Technologie: | 7-Segment-Anzeige | Kit-Klassifizierung: | MikroBUS Click Board | Vorgestelltes Gerät: | MAX6969, DSM7UA30101 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, 7-Segment-Anzeige, LED-Anzeige, 7 segment anzeige, 1683078, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Display, MikroElektronika, MIKROE2746, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Display Development Tools |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 27,33* | € 39,85* | | | | | | 50 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 31,44* | € 43,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|