| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1683014 Herst.-Nr.: MIKROE-2571 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kit-Name = Thermo 5 Click
THERMO 5 click misst die Temperatur im Standardbereich von 0 °C bis 127 °C und in einem erweiterten Bereich von –64 °C bis 191 °C mit ±1 °C Genauigkeit. Er umfasst den EMC1414-Temperatursensor. Der Click wurde für den Betrieb auf einem 3,3-V-Netzteil entwickelt. THERMO 5 click kommuniziert mit dem Ziel-Mikrocontroller über I2C-Schnittstelle, mit zusätzlichen Funktionen, die durch den INT-Stift auf der mikroBUS™-Leitung bereitgestellt werden. Weitere Informationen: | | Kit-Name: | Thermo 5 Click |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1683014, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Sensorik, MikroElektronika, MIKROE2571, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Sensor Development Tools |
| | |
| |