| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1683005 Herst.-Nr.: MIKROE-2547 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Klassifizierung = Development Board Kit-Name = Clicker 2 Technologie = MCU Name der Prozessorfamilie = LTC3586 Teilenummer des Prozessors = PIC24FJ1024GB610 Prozessortyp = Mikrocontroller
clicker 2 für PIC24 ist ein kompaktes Entwicklungskit mit zwei mikroBUS™-Buchsen für die click board™-Konnektivität. Es umfasst den PIC24FJ1024GB610, einen 16-Bit-Mikrocontroller, der über einen großen Flash mit zwei Partitionen mit Live-Update-Fähigkeit verfügt. Mit einem integrierten USB-HID-Bootloader des clicker 2 für PIC24 ist er leicht programmierbar. Weitere Informationen: | | Klassifizierung: | Development Board | Kit-Name: | Clicker 2 | Technologie: | MCU | Name der Prozessorfamilie: | LTC3586 | Teilenummer des Prozessors: | PIC24FJ1024GB610 | Prozessortyp: | Mikrocontroller |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 1683005, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, MikroElektronika, MIKROE2547, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 35,93* | € 53,33* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 46,14* | € 61,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|