Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lambda DSP -Phasen Switch-Mode DIN-Schienen Netzteil 100W, 90 → 264V ac, 15V dc / 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1682953
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     DSP-100-15
EAN/GTIN:
     4016138468700
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
DIN-Netzteil
Typ = Switch-Mode
Ausgangsspannung = 15V dc
Ausgangsstrom = 5A
AC- oder DC-Eingangsspannung = ac, dc
AC- oder DC-Ausgangsspannung = dc
Eingangsspannung = 90 → 264V ac
Nennleistung = 100W
Elektrische Phasen = 1
Anzahl der Ausgänge = 1
Höhe = 91mm
Breite = 89.9mm
Tiefe = 56.8mm
Serie = DSP
Brumm- und Störspannung = 50mV

7,5-W- bis 100-W-Netzteile mit flachem Profil für die DIN-SchienenmontageFlache Bauweise für die Gebäudeautomatisierung5-V- bis 24-V-AusgängeGroßer AC-EingangsbereichDoppelte IsolierungBetrieb bei –25 bis +71 °CKonvektionskühlungDIN-Schienen- oder Chassismontage
Weitere Informationen:
Typ:
Switch-Mode
Ausgangsspannung:
15V dc
Ausgangsstrom:
5A
AC- oder DC-Eingangsspannung:
ac, dc
AC- oder DC-Ausgangsspannung:
dc
Eingangsspannung:
90 → 264V ac
Nennleistung:
100W
Elektrische Phasen:
1
Anzahl der Ausgänge:
1
Höhe:
91mm
Breite:
89.9mm
Tiefe:
56.8mm
Serie:
DSP
Brumm- und Störspannung:
50mV
Weitere Suchbegriffe: Hutschienen Netzgerät, Hutschienen Netzteil, Redundanzmodul, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, hutschienen netzgerät 15v, din-schienen schaltnetzteil, tdk lambda hutschienen netzteil, 1682953, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, DIN-Schienen Netzteile, TDK-Lambda, DSP10015, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, DIN Rail Power Supplies
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 65,16*
€ 86,61*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 65,20*
€ 86,62*
€ 5,90*
ab € 68,22*
€ 87,81*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 122,25*
€ 153,91*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,62*
€ 103,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,52*
€ 101,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,93*
€ 97,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,91*
€ 87,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,20*
€ 77,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1904202
ab € 23,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.