Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; für DIN-Schiene; 75W; 15VDC; 5A; 90÷264VAC; 85%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TDK-Lambda
TDK-Lambda
Artikel-Nr.:
     2805-DSP100-15
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     DSP100-15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
DIN-Netzteil
Hersteller: TDK-LAMBDA
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -25...71°C
Leistung: 75W
Elektrischer Anschluss: Klemmleiste
Versorgungsspannung: 90...264V AC
Äußere Abmessungen: 55,6x89,9x91mm
Ausgangsspannung: 15V DC
Ausgangsstrom: 5A
Signal: LED
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 85%
Zusatzfunktionen: Ausgangsspannungsregulierung
Sicherung: Überspannung OVP;Überstromschutz OCP
Herstellerserie: DSP
Netzteil-Art: für DIN-Schiene
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TDK-LAMBDA:
TDK-LAMBDA
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 65,19*
€ 86,72*
€ 8,95*
ab € 65,23*
€ 86,73*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 68,27*
€ 87,99*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 122,72*
€ 153,30*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,99*
€ 104,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,80*
€ 103,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,25*
€ 99,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,35*
€ 94,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,27*
€ 81,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.