Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller AEC-Q100 SAME70 ARM Cortex M7 32bit SMD 2 MB LQFP 144-Pin 300MHz 384 KB RAM USB


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1682665
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATSAME70Q21B-AN
EAN/GTIN:
     5059040174283
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
Familie = SAME70
Gehäusegröße = LQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 144
Gerätekern = ARM Cortex M7
Datenbus-Breite = 32bit
Programmspeicher-Größe = 2 MB
Grenzfrequenz = 300MHz
RAM Speicher-Größe = 384 KB
USB-Kanäle = 1
Anzahl der PWM-Einheiten = 2 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 3
Versorgungsspannnung typ. = 3,6 (Maximum) V
LIN-Kanäle = 1

Die Microchip SAME70Q19-Einheiten gehören zu einer Familie von Flash-Mikrocontrollern, die auf dem leistungsstarken 32-Bit-ARM-Cortex-M7-Prozessor mit Gleitkommaeinheit (FPU) basieren. Diese Einheiten werden mit bis zu 300 MHz betrieben und verfügen über bis zu 512 KByte Flash, bis zu 256 KByte Multi-Port-SRAM und konfigurierbare Instruktions- und datendichte Paarspeicher, um die fortschrittlichen DSP-Fähigkeiten des Kerns zu nutzen. SAME70Q19 verfügt über mehrere Netzwerk- und Konnektivitätsperipheriegeräte, einschließlich CAN-FD-Schnittstelle, und einen 1O-/100-Mbit/s-Ethernet-MAC mit spezifischer Hardwareunterstützung für A/V-Überbrückung (AVB).ARM® Cortex®-M7 mit bis zu 300 MHz16-KB-ICache- und 16-KB-DCache-FehlercodekorrekturEinfach- und Doppelpräzisions-HW-GleitkommaeinheitSpeicherschutzeinheit, 16 ZonenDSP-Befehle, Thumb®-2-BefehlssatzIntegriertes Trace-Modul, Befehls-Trace-Stream inkl. Trace-Port-Schnittstelleneinheit
Weitere Informationen:
Familie:
SAME70
Gehäusegröße:
LQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
144
Gerätekern:
ARM Cortex M7
Datenbus-Breite:
32bit
Programmspeicher-Größe:
2 MB
Grenzfrequenz:
300MHz
RAM Speicher-Größe:
384 KB
USB-Kanäle:
1
Anzahl der PWM-Einheiten:
2 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
3
Versorgungsspannnung typ.:
3,6 (Maximum) V
LIN-Kanäle:
1
Weitere Suchbegriffe: microchip mikrocontroller, 1682665, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, ATSAME70Q21BAN, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.332,5104*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 160 Stück (ab € 14,57819* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.438,5712*
€ 2.901,89973
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.422,4208*
€ 2.882,68075
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.371,6112*
€ 2.822,21733
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.344,7904*
€ 2.790,30058
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.332,5104*
€ 2.775,68738
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.