Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idec Meldeleuchte, vollständig YW 24V ac/dc Orange, Ausschnitt-Ø 22mm LED Tafelmontage IP 65 Schraub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Idec Meldeleuchte, vollständig YW 24V ac/dc Orange, Ausschnitt-Ø 22mm LED Tafelmontage IP 65 Schraub
Artikel-Nr.:
     108EL-1682630
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     YW1P-1BEQ4A
EAN/GTIN:
     5059039214020
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Leuchtmelder
Kontrolllampe
Meldeleuchte komplette Einheit = Meldeleuchte, komplette EinheitV ac/dc
Meldeleuchtenfarbe = Orange
Ausschnitt-Durchmesser = 22mm
Lampentyp = LED
Montageart = Tafelmontage
IP Schutzart = IP 65
Anschlussart = Schraub
Serie = YW
Nennstrom = 10A
Leuchtmelder-Form = Rund

Von Miniatur-Meldeleuchten und Industrieschaltern für die Montage in 8-mm-Tafelausschnitten bis hin zu großformatigen Industrieschaltern für die Montage in 30-mm-Ausschnitten bieten wir Industrieschalter oder -leuchten für fast jede Anwendung. Die Anschlüsse umfassen Löt-/Schnellverbindungsklemmen, Schraubanschlüsse oder PC-Platinenstifte für die direkte Platinenmontage. Miniaturmodelle verwenden vergoldete Kontakte mit Sprungkontakt für eine überlegene Schaltung niedriger Lasten, während größere Modelle langsam schließende Kontakte mit doppelter Unterbrechung für das Schalten schwerer Lasten bis zu 10 A nutzen.Kompakt und leicht Fingerschutz-Schraubklemmen22-mm-Meldeleuchten der Serie YW (mit abnehmbarem Kontaktblock) LED für bündige Markierung der Gesamtspannung
Weitere Informationen:
Meldeleuchte komplette Einheit:
Meldeleuchte, komplette EinheitV ac/dc
Meldeleuchtenfarbe:
Orange
Ausschnitt-Durchmesser:
22mm
Lampentyp:
LED
Montageart:
Tafelmontage
IP Schutzart:
IP 65
Anschlussart:
Schraub
Serie:
YW
Nennstrom:
10A
Leuchtmelder-Form:
Rund
Weitere Suchbegriffe: Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, idec led anzeigelampe, led anzeigelampen, kontrollleuchte ip65, 1682630, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Anzeigelampen, Idec, YW1P1BEQ4A, Switches, Push Button Switches & Components, Pilot Lights
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,75*
€ 7,45*
1 Tag
9
€ 5,95*
ab € 4,59*
€ 7,90*
€ 5,90*
ab € 5,56*
€ 9,57*
1 Tag
7
€ 14,99*
ab € 6,11*
€ 9,90*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.