Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM SMD LED Gelb, Grün, 4-Pin 1613 (0605) 50mW


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1682470
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     SML-522MUWT86
EAN/GTIN:
     5059043397931
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
LED Farbe = Gelb, Grün
Gehäusetyp = 1613 (0605)
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 2
Durchlassspannung = 1,9 V, 2,1 V
Lichtstärke = 40 mcd, 63 mcd
Strahlstrom = 50 mW, 52 mWmW
Anzahl der Pins = 4
Linsenform = Rechteck
Wellenlänge typ. = 570 nm, 630 nm
Linsenoberfläche = Milchig weiß

ROHM Chip-LED Produktreihe umfasst Standardtyp, Typ mit Draufsicht, Typ mit Seitenansicht und Typ mit umgekehrter Montage.Kleines Gehäuse Zweifarbige Chip-LED mit hoher Helligkeit Anwendungen: Münzverarbeitungsmaschinen Klimaanlage Digitales Multimeter: handlicher Typ Motorsteuerung: bürstenlose Gleichstrommotoren AC-Servo Network Attached Storage DVR/DVS Motorsteuerung: Schrittmotor Motorsteuerung: Gleichstrommotoren mit Bürsten Elektrofahrräder Überwachungskamera für Netzwerk Maschinelle Kamera für industrielle Anwendungen Massefehler-Schutzschalter Digitales Multimeter: Tischtyp Anzeige für EMS Solar-Wechselrichter Tragbares Datenterminal Speicherprogrammierbare Steuerung POS (Point-of-Sales-System) Intelligenter Zähler Eingebetteter PC Überwachungskamera Röntgeninspektionsmaschine für Sicherheit Sprechanlage/Babymonitor Gerät zur Authentifizierung per Fingerabdruck
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Gelb, Grün
Gehäusetyp:
1613 (0605)
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
2
Durchlassspannung:
1,9 V, 2,1 V
Lichtstärke:
40 mcd, 63 mcd
Strahlstrom:
50 mW, 52 mWmW
Anzahl der Pins:
4
Linsenform:
Rechteck
Wellenlänge typ.:
570 nm, 630 nm
Linsenoberfläche:
Milchig weiß
Weitere Suchbegriffe: 1682470, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, ROHM, SML522MUWT86, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3580
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,20*
€ 1,058*
Lager 108
5
pro Packung
€ 8,95*
ab € 1,23*
€ 3,55*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 3,55*
€ 4,2245
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,05*
€ 2,4395
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 1,99*
€ 2,3681
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,59*
€ 1,8921
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,43*
€ 1,7017
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,34*
€ 1,5946
pro Packung
ab 150000 Packungen
€ 1,23*
€ 1,4637
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,246* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 17,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.