Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM THT LED Gelb 2,1 V, 40 °C 3 mm (T-1) 60mW


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1682293
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     SLR-343YC3F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet gelb
led bedrahtet
LED Farbe = Gelb
Gehäusetyp = 3 mm (T-1)
Montage Typ = THT
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,1 V
Lichtstärke = 16 mcd
Strahlstrom = 60mW
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 40 °C
Linsenform = Dom
Wellenlänge typ. = 585 nm
Linsenoberfläche = Farbig transparent
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Gelb
Gehäusetyp:
3 mm (T-1)
Montage Typ:
THT
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,1 V
Lichtstärke:
16 mcd
Strahlstrom:
60mW
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
40 °C
Linsenform:
Dom
Wellenlänge typ.:
585 nm
Linsenoberfläche:
Farbig transparent
Weitere Suchbegriffe: 1682293, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, ROHM, SLR343YC3F, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 283,84*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,14192* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 348,10*
€ 414,239
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 341,64*
€ 406,5516
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 321,62*
€ 382,7278
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 312,26*
€ 371,5894
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 283,84*
€ 337,7696
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.