| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1681120 Herst.-Nr.: BU4228G-TR EAN/GTIN: 5059043134260 |
| |
|
| | |
| Spannungsüberwachungsart = Open-Drain-Spannungsdetektor Anzahl der Supervisors = 1 Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = SSOP Pinanzahl = 5 Abmessungen = 2.9 x 1.6 x 1.1mm Überwachungsspannung max. = 2.8V Arbeitsspannnung max. = 7 V Betriebstemperatur min. = –40 °C Weitere Informationen: | | Spannungsüberwachungsart: | Open-Drain-Spannungsdetektor | Anzahl der Supervisors: | 1 | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | SSOP | Pinanzahl: | 5 | Abmessungen: | 2.9 x 1.6 x 1.1mm | Überwachungsspannung max.: | 2.8V | Arbeitsspannnung max.: | 7 V | Betriebstemperatur min.: | –40 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1681120, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachungs-ICs, ROHM, BU4228GTR, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Supervisors |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 25 | | € 8,95* | ab € 0,112* | € 0,272* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,34* | € 0,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 6,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|