Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay P16S, Tafelmontage Dreh Potentiometer 100Ω ±20% / 1W , Schaft-Ø 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1679966
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     P16SNP101MAB15
EAN/GTIN:
     5059040827783
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Potenziometer Typ = Drehbar
Widerstand max. = 100Ω
Anzahl der Ausbrüche = 1
Windungszahl = 1
Leistung = 1W
Widerstandselement = Linear
Elementwerkstoff = Cermet
Montageart = Frontplattenmontage
Anschlussart = Lötöse
Schaftlänge = 8.8mm
Schaftdurchmesser = 16 mm
Betätigungselementtyp = Gerändelte Welle

Knopf-Potenziometer mit Schalter - P16S. Die P16S-Serie von tafelmontierten Potenziometern mit Schalter bestehen aus einem Knopf, der ein Cermet-Potenziometer enthält und regelt. Diese einzigartige Ausführung minimiert den Platzbedarf hinter der Tafel für die Befestigungsteile und Anschlüsse. Anwendungen für das P16S-Potenziometer: Tragbare Geräte; Kommunikationskopfhörer; Nachtsichtbrillen; Cockpit-Instrumententafel-Bedienungselemente. Kompaktes Design Sperre und Abschaltung an Betätigungsbeginn Vollgekapselt und an der Tafel abgedichtet Geprüft gemäß CECC 41000 oder IEC 60393-1
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Widerstand max.:
100Ω
Anzahl der Ausbrüche:
1
Windungszahl:
1
Leistung:
1W
Widerstandselement:
Linear
Elementwerkstoff:
Cermet
Montageart:
Frontplattenmontage
Anschlussart:
Lötöse
Schaftlänge:
8.8mm
Schaftdurchmesser:
16 mm
Betätigungselementtyp:
Gerändelte Welle
Weitere Suchbegriffe: Poti, vishay potentiometer, potentiometer, potentiometer 1w, 1679966, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Vishay, P16SNP101MAB15, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
20
Frei Haus
ab € 16,57*
€ 20,73*
1 Tag
21
1
€ 14,99*
ab € 13,22*
€ 33,45*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 40 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 414,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.