Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay WSL Metallstreifen SMD-Widerstand 500mΩ ±1% / 1W ±75ppm/°C, 2512 (6432M) Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay WSL Metallstreifen SMD-Widerstand 500mΩ ±1% / 1W ±75ppm/°C, 2512 (6432M) Gehäuse
Artikel-Nr.:
     108EL-1679841
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     WSL2512R5000FEA
EAN/GTIN:
     5059040661332
Suchbegriffe:
Hochlastwiderstand
Leistungswiderstand
Metallbandwiderstand
Strommesswiderstand
Widerstand = 500mΩ
Technologie = Metallstreifen
Gehäuse-Form = 2512 (6432M)
Toleranz = ±1%
Leistung = 1W
Temperaturkoeffizient = ±75ppm/°C
Serie = WSL
Betriebstemperatur min. = -65°C
Betriebstemperatur max. = +170°C

Serie WSL, Format 2512. Sehr gutes Verhältnis zwischen Leistung und Baugröße (1 W in 1206-Gehäuse) Ideal für alle Arten von Stromerfassungs und Impulsanwendungen einschließlich Schaltnetzteile und lineare Netzteile, Messgeräte, Leistungsverstärker und Shunts Proprietäre Verarbeitungstechnik gewährleistet extrem niedrige Widerstandswerte (ab 0,001 Ω) Vollständig geschweißte Konstruktion
Weitere Informationen:
Widerstand:
500mΩ
Technologie:
Metallstreifen
Gehäuse-Form:
2512 (6432M)
Toleranz:
±1%
Leistung:
1W
Temperaturkoeffizient:
±75ppm/°C
Serie:
WSL
Betriebstemperatur min.:
-65°C
Betriebstemperatur max.:
+170°C
Weitere Suchbegriffe: Metallschichtwiderstand, leistungswiderstand vishay, leistungswiderstand, leistungswiderstand 1w, 1679841, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Vishay, WSL2512R5000FEA, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,30*
2 Tage
15857
5
€ 14,99*
ab € 0,235*
€ 0,577*
2
€ 5,90*
ab € 0,182*
€ 0,795*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 600,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TT-Welwyn
LRMAP2512-R50FT4
ab € 0,184*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.