Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: power metal; Messung; SMD; 2512; 500mΩ; 1W; ±1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: power metal; Messung; SMD; 2512; 500mΩ; 1W; ±1%
Widerstand: power metal; Messung; SMD; 2512; 500mΩ; 1W; ±1%
Artikel-Nr.:
     2805-WSL2512R5000FEA
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     WSL2512R5000FEA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochlastwiderstand
Leistungswiderstand
Metallbandwiderstand
Strommesswiderstand
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -60...170°C
Widerstands-Typ: power metal
Leistung: 1W
Widerstand: 0,5Ω
Toleranz: ±1%
Temperaturkoeffizient: 75ppm/°C
Widerstands-Art: Messung
Gehäuse - mm: 6432
Gehäuse - Zoll: 2512
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,31*
1 Tag
15890
5
€ 14,99*
ab € 0,235*
€ 0,577*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,182*
€ 0,795*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,795*
€ 0,94605
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,504*
€ 0,59976
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,402*
€ 0,47838
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,382*
€ 0,45458
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,279*
€ 0,33201
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,222*
€ 0,26418
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,182*
€ 0,21658
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TT-Welwyn
LRMAP2512-R50FT4
ab € 0,181*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.