Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 43P 20-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Seitliche Einstellung, 10kΩ, ±10%, 0.5W, Pin, L. 27.81mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay 43P 20-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Seitliche Einstellung, 10kΩ, ±10%, 0.5W, Pin, L. 27.81mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1679598
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     M43P103KB30T601
EAN/GTIN:
     5059040828780
Suchbegriffe:
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Widerstand max. = 10kΩ
Montageart = Frontplattenmontage, Durchsteckmontage
Windungszahl = 20
Ausrichtung = Seitliche Einstellung
Leistung = 0.5W
Serie = 43P
Anschlussart = Pin
Toleranz = ±10%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Länge = 27.81mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C

Gehäusefarbe ist jetzt blau. 19 mm (3/4"), 500 mW, rechteckig (Einstellung am Ende), Serie 43P Frontplattenmontage. Ausgezeichnete Einstellbarkeit durch besonderen Gleitblock Minimale Übergangswiderstandsänderung durch Mehrfachschleifer Leiterplatten-waschdicht gekapselt Kunststoffgehäuse mit angeformten Abstandshaltern Rutschkupplung an beiden Regelenden
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
10kΩ
Montageart:
Frontplattenmontage, Durchsteckmontage
Windungszahl:
20
Ausrichtung:
Seitliche Einstellung
Leistung:
0.5W
Serie:
43P
Anschlussart:
Pin
Toleranz:
±10%
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Länge:
27.81mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: Spindeltrimmer, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, vishay potentiometer, trimmer potentiometer, potentiometer 0,5w, 1679598, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, Vishay, M43P103KB30T601, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 5,84*
€ 7,41*
2 Tage
32
1
€ 5,95*
ab € 5,74*
€ 11,52*
2 Tage
4899
1
€ 14,99*
ab € 4,53*
€ 13,67*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 741,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.