Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY M43P103KB30T601 TRIMMPOTENTIOMETER, 20-GANG, 10K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9609687
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     M43P103KB30T601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Einstellungsart: Einstellung seitlich
  • Element-Material: Cermet
  • Form / Größe des Trimmpotentiometers: 3/4 Zoll, rechteckig
  • Produktpalette: 43
  • MSL: -
  • Potentiometermontage: Durchsteckmontage
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Trimmpotentiometer: Mehrgängig
  • Anzahl der Umdrehungen: 18 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 500 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bahnwiderstand: 10 kohm
  • Qualifikation: MIL-R-22097
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Produktbreite: 4.8 mm
  • SVHC: Lead (25-Jun-2020)
  • Produkthöhe: 6.4 mm
  • Produktlänge: 19 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Spindeltrimmer, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, vishay potentiometer, trimmer potentiometer, potentiometer 0,5w, Bauelemente, Passive, Trimmpotentiometer, VISHAY, M43P103KB30T601, 9609687, 960-9687
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 5,84*
    € 7,44*
    1 Tag
    42
    1
    € 5,95*
    ab € 5,71*
    € 11,57*
    Lager 139
    4899
    1
    € 14,99*
    ab € 4,55*
    € 13,73*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,73*
    € 16,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,63*
    € 13,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,79*
    € 11,65
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,12*
    € 10,85
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 8,72*
    € 10,38
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,48*
    € 10,09
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,16*
    € 7,33
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,10*
    € 7,26
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,59*
    € 6,65
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,55*
    € 5,41
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.