Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 249 THT, Tafelmontage Dreh Potentiometer 100kΩ ±10% / 1W , Schaft-Ø 3,18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay 249 THT, Tafelmontage Dreh Potentiometer 100kΩ ±10% / 1W , Schaft-Ø 3,18 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1679592
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     249BBHS0XB25104KA
EAN/GTIN:
     5059040827837
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Potenziometer Typ = Drehbar
Widerstand max. = 100kΩ
Anzahl der Ausbrüche = 1
Windungszahl = 1
Leistung = 1W
Widerstandselement = Linear
Elementwerkstoff = Cermet
Montageart = Frontplattenmontage, Durchsteckmontage
Anschlussart = Pin
Schaftlänge = 19.1mm
Schaftdurchmesser = 3,18 mm
Serie = 249

Federring und Mutter aus Metall. 12,7 mm Serie 249. Für Tafel- und Leiterplattenmontage Kurze, Platz sparende Bauform (7,6 mm) Leichte Ausführung. Körper und Buchse vollisoliert
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Widerstand max.:
100kΩ
Anzahl der Ausbrüche:
1
Windungszahl:
1
Leistung:
1W
Widerstandselement:
Linear
Elementwerkstoff:
Cermet
Montageart:
Frontplattenmontage, Durchsteckmontage
Anschlussart:
Pin
Schaftlänge:
19.1mm
Schaftdurchmesser:
3,18 mm
Serie:
249
Weitere Suchbegriffe: Poti, vishay potentiometer, potentiometer, potentiometer 1w, 1679592, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Vishay, 249BBHS0XB25104KA, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 12,76*
€ 16,89*
2 Tage
88
1
€ 14,99*
ab € 9,43*
€ 23,43*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 844,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.