Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay T63 14-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Seitliche Einstellung, 50kΩ, ±10%, 0.25W, Pin, L. 7.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1679535
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     T63XB503KT20
EAN/GTIN:
     5059040821828
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
PCB-Trimmer
Potentiometer
Widerstand max. = 50kΩ
Montageart = Durchsteckmontage
Windungszahl = 14
Ausrichtung = Seitliche Einstellung
Leistung = 0.25W
Serie = T63
Anschlussart = Pin
Toleranz = ±10%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Länge = 7.5mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

MIL-R-22097, CECC 41 100. 6 mm Zoll 250 mW Serie T63XB, seitliche Einstellung. Dank ihrer quadratischen Form und der geringen Größe eignen sich die mehrgängigen Trimmer der Serie T63 ideal für den Einsatz auf Leiterplatten mit hoher Kontaktdichte und bei begrenzten Platzverhältnissen zwischen den Karten. Mehrgängig Niedrige Kontaktwiderstandsabweichung
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
50kΩ
Montageart:
Durchsteckmontage
Windungszahl:
14
Ausrichtung:
Seitliche Einstellung
Leistung:
0.25W
Serie:
T63
Anschlussart:
Pin
Toleranz:
±10%
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Länge:
7.5mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: Potenziometer, Poti, Spindeltrimmer, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, vishay potentiometer, trimmer potentiometer, potentiometer 0,25w, 1679535, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, Vishay, T63XB503KT20, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,02*
€ 2,52*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,87*
€ 3,01*
1 Tag
118
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,15*
€ 3,39*
1 Tag
1
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 3,39*
Lager 108
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,84*
€ 4,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 212,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vishay
8-T000
ab € 6,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.