Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay T63XB503KT20 T63XB503KT20 Spindeltrimmer 12-Gang linear 0.25 W 50 kΩ 4320 ° 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-423840-BP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     T63XB503KT20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
PCB-Trimmer
Potentiometer
Vishay T63XB503KT20 T63XB503KT20 Spindeltrimmer 12-Gang linear 0.25 W 50 kΩ 4320 ° 1 St.

Mehrbereichs-Trimmpotentiometer

In Cermet-Ausführung für erhöhte Anforderungen.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Belastbarkeit (elektrisch): 0.25 W · Betätigungsart: seitlich · Drehwinkel (mechanisch): 4320 ° · Grenzspannung: 600 V · Potentiometer-Besonderheiten: 12-Gang · Produktabmessung, Breite: 6.35 mm · Produktabmessung, Höhe: 6.35 mm · Produktabmessung, Tiefe: 4.32 mm · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Temperatur-Koeffizient: 100 ±ppm/°C · Toleranz (Plus/Minus): 10 % · Widerstandsverlauf: linear · Widerstandswert (Widerstand): 50 kΩ

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 6.35 x 6.35 x 4.32 mm
Produktabmessung, Tiefe:
4.32 mm
Produktabmessung, Höhe:
6.35 mm
Produktabmessung, Breite:
6.35 mm
Marke:
Vishay
Anschluss (Bauelemente):
Print
Betätigungsart:
seitlich
Potentiometer-Besonderheiten:
12-Gang
Widerstandsverlauf:
linear
Typ (Hersteller-Typ):
T63XB503KT20
Drehwinkel (mechanisch):
4320 °
Belastbarkeit (elektrisch):
0.25 W
Grenzspannung:
600 V
Temperatur-Koeffizient:
100 ±ppm/°C
Toleranz (Plus/Minus):
10 %
Widerstandswert (Widerstand):
50 kΩ
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Spindeltrimmer
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Potenziometer, Poti, Spindeltrimmer, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, vishay potentiometer, trimmer potentiometer, potentiometer 0,25w, Vishay, T63XB503KT20, Stellwiderstand, Regelwiderstand
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,02*
€ 2,52*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,87*
€ 3,01*
Lager 102
118
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,15*
€ 3,39*
1 Tag
1
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 3,39*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,84*
€ 4,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vishay
8-T000
ab € 6,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.