Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay T63 14-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Seitliche Einstellung, 1kΩ, ±10%, 0.25W, Pin, L. 7.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1679531
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     T63XB102KT20
EAN/GTIN:
     5059040829459
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
PCB-Trimmer
Potentiometer
Widerstand max. = 1kΩ
Montageart = Durchsteckmontage
Windungszahl = 14
Ausrichtung = Seitliche Einstellung
Leistung = 0.25W
Serie = T63
Anschlussart = Pin
Toleranz = ±10%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Schaftdurchmesser = 1,8 mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

6 mm Zoll 250 mW Serie 74X, seitliche Einstellung. Schmale Gehäuseausführung - höhere Packungsdichte Leiterplatten-waschdicht gekapselt Flammhemmendes Kunststoffgehäuse Vergossenes Gehäuse Höhe 6,35 mm Stiftdurchm. 0,4 mm
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
1kΩ
Montageart:
Durchsteckmontage
Windungszahl:
14
Ausrichtung:
Seitliche Einstellung
Leistung:
0.25W
Serie:
T63
Anschlussart:
Pin
Toleranz:
±10%
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Schaftdurchmesser:
1,8 mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: Potenziometer, Poti, Spindeltrimmer, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, vishay potentiometer, trimmer potentiometer, potentiometer 0,25w, 1679531, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, Vishay, T63XB102KT20, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,32*
€ 3,71*
1 Tag
39
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,35*
€ 3,73*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,82*
€ 3,80*
Lager 108
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,75*
€ 4,15*
1 Tag
98
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 2,18*
€ 6,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 207,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
H-90
ab € 3,05*
Zubehör
Bourns
H-91
ab € 1,58*
Zubehör
Vishay
ACCTRITOB308-T000.
ab € 5,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.