Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 534, Tafelmontage 10-Gang Dreh Potentiometer 200Ω ±5% / 2W , Schaft-Ø 6,35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay 534, Tafelmontage 10-Gang Dreh Potentiometer 200Ω ±5% / 2W , Schaft-Ø 6,35 mm
Vishay 534, Tafelmontage 10-Gang Dreh Potentiometer 200Ω ±5% / 2W , Schaft-Ø 6,35 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1679498
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     534B1201JL
EAN/GTIN:
     5059040823662
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Drehpotentiometer
Potenziometer Typ = Drehbar
Widerstand max. = 200Ω
Anzahl der Ausbrüche = 1
Windungszahl = 10
Leistung = 2W
Widerstandselement = Linear
Elementwerkstoff = Drahtwiderstand
Montageart = Frontplattenmontage
Anschlussart = Lötöse
Schaftlänge = 20.6mm
Schaftdurchmesser = 6,35 mm
Betätigungselementtyp = Geschlitzte Welle

Drehpotenziometer der Serie 534. Vishay bietet hochwertige Drehpotentiometer mit einer Edelstahlwelle und Lötfahnen. Die Serie 534 ist für eine Lebensdauer von über einer Million Lebenszyklen ausgelegt und eignet sich für industrielle Steuerungsanwendungen, medizinische Geräte, Drahtschneidemaschinen und Schweißmaschinen. Die Serie 534 sind alle Drehpotentiometer. Dies bedeutet, dass die Welle durch einen Knopf untergebracht ist. Durch Drehen der Welle wird der Wischer betätigt und der Widerstand eingestellt. Funktionen und Vorteile -. Drahtgewickeltes Design Auf Qualität ausgelegt, damit Sie diese Potentiometer in einer robusten Umgebung verwenden können. Gedichtetes Gehäuse bietet zusätzlichen Schutz Bewertet mit 1 Million Lebenszyklen Lötfahnen Anschluss Lieferung mit Metallverriegelung und Unterlegscheibe Zehn Umdrehungen mit einer Toleranz von 5% Lagertyp der Hülse. ±0,25 % Linearität
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Widerstand max.:
200Ω
Anzahl der Ausbrüche:
1
Windungszahl:
10
Leistung:
2W
Widerstandselement:
Linear
Elementwerkstoff:
Drahtwiderstand
Montageart:
Frontplattenmontage
Anschlussart:
Lötöse
Schaftlänge:
20.6mm
Schaftdurchmesser:
6,35 mm
Betätigungselementtyp:
Geschlitzte Welle
Weitere Suchbegriffe: Potentiometer, Potenziometer, Poti, vishay potentiometer, potentiometer, potentiometer 2w, 1679498, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Vishay, 534B1201JL, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
Frei Haus
ab € 23,80*
€ 31,50*
1 Tag
65
1
€ 14,99*
ab € 22,01*
€ 51,41*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 315,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.