Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 534, Tafelmontage 10-Gang Dreh Potentiometer 5kΩ ±5% / 2W , Schaft-Ø 3,18 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay 534, Tafelmontage 10-Gang Dreh Potentiometer 5kΩ ±5% / 2W , Schaft-Ø 3,18 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1679496
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     534S1502JC4222
EAN/GTIN:
     5059040823556
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Drehpotentiometer
Potenziometer Typ = Drehbar
Widerstand max. = 5kΩ
Anzahl der Ausbrüche = 1
Windungszahl = 10
Leistung = 2W
Widerstandselement = Linear
Elementwerkstoff = Drahtwiderstand
Montageart = Frontplattenmontage
Anschlussart = Lötöse
Schaftlänge = 9.5mm
Schaftdurchmesser = 3,18 mm
Serie = 534

* Montagesatz bei Verwendung mit Servopotenziometer-Montagesatz nicht erforderlich. Eine Umdrehung der Achse über den mechanischen Weg von 360° x 10 Umdrehungen ist unbedingt zu vermeiden. Drahtpotenziometer der Serie 534 von Vishay - 10 Umdrehungen. 10 Umdrehungen Buchsen- und Servomontage-Ausführungen erhältlich Linearität ±0,25 %, bis hinunter auf 0,05 % auf Anfrage Spezielle Widerstandstoleranzen bis 1 % Verlängerungen der hinteren Welle und Stützlager Metrische Welle erhältlich Zweifachkonfiguration und konzentrische Wellen hohes Drehmoment, Mittelhahn, Rutschkupplung auf Anfrage Spezielle Markierungen und vordere Wellenverlängerungen
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Widerstand max.:
5kΩ
Anzahl der Ausbrüche:
1
Windungszahl:
10
Leistung:
2W
Widerstandselement:
Linear
Elementwerkstoff:
Drahtwiderstand
Montageart:
Frontplattenmontage
Anschlussart:
Lötöse
Schaftlänge:
9.5mm
Schaftdurchmesser:
3,18 mm
Serie:
534
Weitere Suchbegriffe: Potentiometer, Potenziometer, Poti, Servopotentiometer, Servopotenziometer, vishay potentiometer, potentiometer, potentiometer 2w, 1679496, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Vishay, 534S1502JC4222, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 825,17*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 82,517* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.025,81*
€ 1.220,7139
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 888,52*
€ 1.057,3388
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 863,58*
€ 1.027,6602
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 845,79*
€ 1.006,4901
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 825,17*
€ 981,9523
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.