Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TS53 1-Gang SMD Trimmer-Potentiometer, Einstellung von oben, 10kΩ, ±20%, 0.25W, Gullwing, L. 5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1679436
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TS53YL103MR10
EAN/GTIN:
     5059040827042
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
SMD-Potentiometer
Widerstand max. = 10kΩ
Montageart = Oberflächenmontage
Windungszahl = 1
Ausrichtung = Einstellung von oben
Leistung = 0.25W
Serie = TS53
Anschlussart = Gullwing
Toleranz = ±20%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Schaftdurchmesser = 2,5 mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C

Wasserdichte Trimmer 4 mm 250 mW - Serie TS53YL . Das Trimmpotenziometer TS53 wurde für SMD-Anwendungen entwickelt und bietet einen hohen volumetrischen Wirkungsgrad (5 x 5 x 2,7 mm) mit hoher Leistung und Stabilität. Die Serie TS53 ist für den manuellen oder automatischen Betrieb geeignet und hält Schwall- wie auch Reflow-Lötverfahren stand. Kompaktes, raumsparendes Design Geringe Schwankungen von Temperaturkoeffizient ; Kontaktwiderstand Manueller und Automatikbetrieb Vollständig wasserdicht
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
10kΩ
Montageart:
Oberflächenmontage
Windungszahl:
1
Ausrichtung:
Einstellung von oben
Leistung:
0.25W
Serie:
TS53
Anschlussart:
Gullwing
Toleranz:
±20%
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Schaftdurchmesser:
2,5 mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: SMD-Trimmer, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, vishay potentiometer, smd potentiometer, potentiometer 0,25w, 1679436, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, Vishay, TS53YL103MR10, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 729,12*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 1,45824* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 863,48*
€ 1.027,5412
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 800,00*
€ 952,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 775,80*
€ 923,202
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 757,78*
€ 901,7582
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 729,12*
€ 867,6528
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.