Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TSM4 11-Gang SMD Trimmer-Potentiometer, Einstellung von oben, 5kΩ, ±10%, 0.25W, Gullwing, L. 4.8mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay TSM4 11-Gang SMD Trimmer-Potentiometer, Einstellung von oben, 5kΩ, ±10%, 0.25W, Gullwing, L. 4.8mm
Vishay TSM4 11-Gang SMD Trimmer-Potentiometer, Einstellung von oben, 5kΩ, ±10%, 0.25W, Gullwing, L. 4.8mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1679359
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TSM4YL502KB25
EAN/GTIN:
     5059040655195
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
SMD-Potentiometer
Widerstand max. = 5kΩ
Montageart = Oberflächenmontage
Windungszahl = 11
Ausrichtung = Einstellung von oben
Leistung = 0.25W
Serie = TSM4
Anschlussart = Gullwing
Toleranz = ±10%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Länge = 4.8mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C

11-gängig, gekapselt, Serie TSM 4YL, 250 mW, 4 mm. Kleine Abmessung für optimale Packungsdichte Für professionellen Einsatz Geringe Schwankung des Kontaktwiderstands und ausgezeichnete Stabilität Für manuellen und automatischen Betrieb gleichermaßen geeignet Gekapselt gemäß IP67 Dampfphasen- und Aufschmelzlötung In Aufstandsflächenprofilen lieferbar
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
5kΩ
Montageart:
Oberflächenmontage
Windungszahl:
11
Ausrichtung:
Einstellung von oben
Leistung:
0.25W
Serie:
TSM4
Anschlussart:
Gullwing
Toleranz:
±10%
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Länge:
4.8mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: SMD-Trimmer, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, vishay potentiometer, smd potentiometer, potentiometer 0,25w, 1679359, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, Vishay, TSM4YL502KB25, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 373,17*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 7,4634* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 468,76*
€ 557,8244
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 424,42*
€ 505,0598
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 404,70*
€ 481,593
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 394,00*
€ 468,86
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 373,17*
€ 444,0723
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.