| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1679330 Herst.-Nr.: BU4825FVE-TR EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Spannungsüberwachungsart = Open-Drain-Spannungsdetektor Anzahl der Supervisors = 1 Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = VSOF Pinanzahl = 5 Abmessungen = 1.6 x 1.2 x 0.6mm Überwachungsspannung max. = 2.61V Arbeitsspannnung max. = 7 V Betriebstemperatur min. = –40 °C
Die standardmäßigen Niederspannungs-CMOS-Reset-ICs von ROHM zeichnen sich durch niedrigen Stromverbrauch und hohe Präzision aus. Das umfangreiche Sortiment umfasst sowohl N-Kanal-Open-Drain- als auch CMOS-Ausgabetypen in einem breiten Bereich von Erkennungsspannungen (von 0,9V bis 4,8V, in 0,1-V-Schritten) und ermöglicht so die Auswahl der idealen Lösung entsprechend den Kundenanforderungen.Serielle EEPROMs kompatibel mit Microwire-Bus Großer Betriebsspannungsbereich: 1,8 V bis 5,5 V Datenumschreibung bis zu 1000000-fach Weitere Informationen: | | Spannungsüberwachungsart: | Open-Drain-Spannungsdetektor | Anzahl der Supervisors: | 1 | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | VSOF | Pinanzahl: | 5 | Abmessungen: | 1.6 x 1.2 x 0.6mm | Überwachungsspannung max.: | 2.61V | Arbeitsspannnung max.: | 7 V | Betriebstemperatur min.: | –40 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1679330, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachungs-ICs, ROHM, BU4825FVETR, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Supervisors |
| | |
| |