Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay P11S, Tafelmontage Dreh Potentiometer 2.2kΩ / 1W , Schaft-Ø 6 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay P11S, Tafelmontage Dreh Potentiometer 2.2kΩ / 1W , Schaft-Ø 6 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1678850
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     P11S1V0APSY00T0128
EAN/GTIN:
     5059040832282
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Potenziometer Typ = Drehbar
Widerstand max. = 2.2kΩ
Anzahl der Ausbrüche = 1
Windungszahl = 1
Leistung = 1W
Widerstandselement = Linear
Elementwerkstoff = Cermet
Montageart = Frontplattenmontage
Anschlussart = Lötöse
Schaftlänge = 16mm
Schaftdurchmesser = 6 mm
Betätigungselementtyp = Geschlitzte Welle

CECC 41301-004; NFC 83253; LNZ; GAM T1. Eingängiges 1-W-Cermet-Potenziometer - Serie P11S. Cermet-Potenziometer, Modell P11VYN, mit Buchse und 6-mm-Metallachse. Frontplattenmontage, Lötklemmen-Ausgänge. In einfach linearen, doppelt linearen und logarithmischen Ausführungen erhältlich. Komplett mit Mutter und Unterlegscheibe. Gemäß IP64 abgedichtet.
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Widerstand max.:
2.2kΩ
Anzahl der Ausbrüche:
1
Windungszahl:
1
Leistung:
1W
Widerstandselement:
Linear
Elementwerkstoff:
Cermet
Montageart:
Frontplattenmontage
Anschlussart:
Lötöse
Schaftlänge:
16mm
Schaftdurchmesser:
6 mm
Betätigungselementtyp:
Geschlitzte Welle
Weitere Suchbegriffe: Poti, vishay potentiometer, potentiometer, potentiometer 1w, 1678850, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Vishay, P11S1V0APSY00T0128, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 768,35*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 15,367* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 847,71*
€ 1.008,7749
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 846,85*
€ 1.007,7515
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 824,92*
€ 981,6548
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 802,59*
€ 955,0821
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 768,35*
€ 914,3365
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.