Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay PE30, Tafelmontage Dreh Potentiometer 47kΩ ±10% / 1.5W , Schaft-Ø 6 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay PE30, Tafelmontage Dreh Potentiometer 47kΩ ±10% / 1.5W , Schaft-Ø 6 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1678712
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     PE30L0FL473KLB
EAN/GTIN:
     5059040660298
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Potenziometer Typ = Drehbar
Widerstand max. = 47kΩ
Anzahl der Ausbrüche = 1
Windungszahl = 1
Leistung = 1.5W
Widerstandselement = Logarithmisch
Elementwerkstoff = Cermet
Montageart = Frontplattenmontage
Anschlussart = Lötöse
Schaftlänge = 25mm
Schaftdurchmesser = 6 mm
Serie = PE30

Befestigungsmutter und Federring. Achsmaßmessung inklusive Buchse. Vishay-Potenziometer gemäß Schutzart IP67 für das Militär / in professioneller Ausführung - Serie PE30. Vishay bietet Ihnen eine Reihe brillanter Potentiometer. Diese Potentiometer sind von höchster Bauqualität und eignen sich hervorragend für militärische und professionelle Anwendungen. Sie verfügen über ein vollständig abgedichtetes Gehäuse und erfüllen die Schutzart IP67, was sie in jedem Szenario hervorragend einsetzen. Diese Potentiometer verfügen über ein Cermet-Element mit Durchgangsbohrung. Eigenschaften und Vorteile:. 19,7-mm-Gehäuse Hohe Nennleistung bei 70 °C. Ausgezeichnete thermische Stabilität Robuste Konstruktion mit vollständig abgedichtetem Gehäuse. Schutzart IP67 Anschlüsse für 0,11 Zoll Buchsen, 0,5mm dick Kontaktwiderstand Abweichung 3% oder 3 Ω, was auch immer größer ist. Isolationswiderstand von 105 mΩ bei 500 Vdc Umweltklasse 55/125/56
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Widerstand max.:
47kΩ
Anzahl der Ausbrüche:
1
Windungszahl:
1
Leistung:
1.5W
Widerstandselement:
Logarithmisch
Elementwerkstoff:
Cermet
Montageart:
Frontplattenmontage
Anschlussart:
Lötöse
Schaftlänge:
25mm
Schaftdurchmesser:
6 mm
Serie:
PE30
Weitere Suchbegriffe: Poti, vishay potentiometer, potentiometer, potentiometer 1,5w, 1678712, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Vishay, PE30L0FL473KLB, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 234,11*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 23,411* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 307,11*
€ 365,4609
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 283,41*
€ 337,2579
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 252,12*
€ 300,0228
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 243,94*
€ 290,2886
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 234,11*
€ 278,5909
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.