Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay PE30, Tafelmontage Dreh Potentiometer 10kΩ ±10% / 3W, Schaft-Ø 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay PE30, Tafelmontage Dreh Potentiometer 10kΩ ±10% / 3W, Schaft-Ø 6 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1678683
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     PE30L0FR103KAB
EAN/GTIN:
     5059040659407
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Potenziometer Typ = Drehbar
Widerstand max. = 10kΩ
Anzahl der Ausbrüche = 1
Windungszahl = 1
Leistung = 3W
Widerstandselement = Linear
Elementwerkstoff = Cermet
Montageart = Frontplattenmontage
Anschlussart = Lötöse
Schaftlänge = 50mm
Schaftdurchmesser = 6 mm
Toleranz = ±10%

Befestigungsmutter und Federring. Achsmaßmessung inklusive Buchse. Vishay-Potenziometer gemäß Schutzart IP67 für das Militär / in professioneller Ausführung - Serie PE30. Vishay bietet Ihnen eine Reihe brillanter Potentiometer. Diese Potentiometer sind von höchster Bauqualität und eignen sich hervorragend für militärische und professionelle Anwendungen. Sie verfügen über ein vollständig abgedichtetes Gehäuse und erfüllen die Schutzart IP67, was sie in jedem Szenario hervorragend einsetzen. Diese Potentiometer verfügen über ein Cermet-Element mit Durchgangsbohrung. Eigenschaften und Vorteile:. 19,7-mm-Gehäuse Hohe Nennleistung bei 70 °C. Ausgezeichnete thermische Stabilität Robuste Konstruktion mit vollständig abgedichtetem Gehäuse. Schutzart IP67 Anschlüsse für 0,11 Zoll Buchsen, 0,5mm dick Kontaktwiderstand Abweichung 3% oder 3 Ω, was auch immer größer ist. Isolationswiderstand von 105 mΩ bei 500 Vdc Umweltklasse 55/125/56
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Widerstand max.:
10kΩ
Anzahl der Ausbrüche:
1
Windungszahl:
1
Leistung:
3W
Widerstandselement:
Linear
Elementwerkstoff:
Cermet
Montageart:
Frontplattenmontage
Anschlussart:
Lötöse
Schaftlänge:
50mm
Schaftdurchmesser:
6 mm
Toleranz:
±10%
Weitere Suchbegriffe: Poti, potentiometer 3w, potentiometer, vishay potentiometer, 1678683, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Vishay, PE30L0FR103KAB, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
Frei Haus
ab € 34,20*
€ 43,91*
2 Tage
64
1
€ 14,99*
ab € 26,95*
€ 61,13*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 439,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mentor
5582.6611
ab € 5,05*
Zubehör
Mentor
5582.6631
ab € 3,97*
Zubehör
Mentor
55836611
ab € 5,62*
Zubehör
Mentor
5583.6631
ab € 5,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.