Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B82477-G4 SMD Induktivität, 47 μH 2.5A mit Ferrit-Kern 12.8mm / ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
EPCOS B82477-G4 SMD Induktivität, 47 μH 2.5A mit Ferrit-Kern 12.8mm / ±20%
Artikel-Nr.:
     108EL-1678550
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B82477G4473M000
EAN/GTIN:
     5059043139159
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel epcos
smd drossel
Induktivität = 47 μH
Gleichstrom max. = 2.5A
Länge = 12.8mm
Tiefe = 12.8mm
Höhe = 8mm
Abmessungen = 12.8 x 12.8 x 8mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 82mΩ
Serie = B82477-G4
Kernmaterial = Ferrit
Induktivitätsbauweise = Drahtgewickelt

B82477-G4 Series Magnetically Shielded Wire Wound Chokes. Zu den Anwendungen gehört das Filtern von Versorgungsspannungen, DC/DC-Wandler und Kfz-Elektronik Magnetisch geschirmter Ferritkern mit Wicklung aus lackiertem Kupferdraht, die an die Klemmen gelötet ist Bleifreie verzinnte Anschlussklemmen
Weitere Informationen:
Induktivität:
47 μH
Gleichstrom max.:
2.5A
Länge:
12.8mm
Tiefe:
12.8mm
Höhe:
8mm
Abmessungen:
12.8 x 12.8 x 8mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
82mΩ
Serie:
B82477-G4
Kernmaterial:
Ferrit
Induktivitätsbauweise:
Drahtgewickelt
Weitere Suchbegriffe: 1678550, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, EPCOS, B82477G4473M000, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
400
Frei Haus
ab € 0,45*
€ 0,61*
1
€ 5,90*
ab € 0,56*
€ 1,68*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,672*
€ 2,10*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
Mindestbestellmenge: 400 Stück ( entspricht € 244,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
DR127-470-R
ab € 0,539*
Ähnlich
Eaton
DR127-470-R
ab € 0,47*
Ähnlich
RS Pro
1693766
ab € 194,912*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.