Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO SMD Induktivität, 47 μH 2.5A, 27 Gehäuse 12.5mm / ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1693766
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1693766
EAN/GTIN:
     5056279081887
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
rs pro drosselspule
smd drossel
Induktivität = 47 μH
Gleichstrom max. = 2.5A
Gehäuse-Form = 27
Länge = 12.5mm
Tiefe = 12.5mm
Höhe = 8mm
Abmessungen = 12.5 x 12.5 x 8mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 100mΩ
Betriebstemperatur min. = -40°C

Magnetisch geschirmte Drahtinduktivitäten, RS Pro, 1 μH – 1000 μH. Dies ist eine Serie von hochwertigen abgeschirmten Leistungsinduktivitäten von unserer vertrauenswürdigen Marke RS Pro. Diese gewickelten SMD-Induktivitäten haben eine hohe Strombelastbarkeit von bis zu 5,5 A und hohe Impedanzen bis zu 1000 μH. Merkmale. Magnetisch geschirmt, daher schwaches Leckstromfeld Hoher Sättigungsstrom Kompatibel mit hohen Reflow-Temperaturen Geeignete Anwendungen: DC/DC-Konverter
Weitere Informationen:
Induktivität:
47 μH
Gleichstrom max.:
2.5A
Gehäuse-Form:
27
Länge:
12.5mm
Tiefe:
12.5mm
Höhe:
8mm
Abmessungen:
12.5 x 12.5 x 8mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
100mΩ
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 1693766, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, RS PRO, NPIS27H470MTRF, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,912*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 400 Stück (ab € 0,48728* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 240,26*
€ 285,9094
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 237,772*
€ 282,94868
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 216,312*
€ 257,41128
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 214,952*
€ 255,79288
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 194,912*
€ 231,94528
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.