Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS EHV Gasentladungsableiter, 2-Elektroden Ableiter, 10kA, 230V, Impuls 500V, +90°C, Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1678420
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B88069X2930C102
EAN/GTIN:
     5059043127088
Suchbegriffe:
Gasentladungsableiter
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 2
Serie = EHV
Suppressor Typ = 2-Elektroden Ableiter
Spitzenstrom max. = 10kA
DC Durchschlagspannung = 230V
Impuls-Durchschlagspannung = 500 V, 600V
Betriebsspannung max. = 230 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Länge = 5mm
Betriebstemperatur max. = +90°C
Betriebstemperatur min. = -40°C

Gasgefüllte Miniversion, 2,5 kA/2,5 A. Für Endgeräte geeignet.
Weitere Informationen:
Serie:
EHV
Suppressor Typ:
2-Elektroden Ableiter
Spitzenstrom max.:
10kA
DC Durchschlagspannung:
230V
Impuls-Durchschlagspannung:
500 V, 600V
Betriebsspannung max.:
230 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Länge:
5mm
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, überspannungsableiter epcos, 1678420, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Gasentladungsröhren, EPCOS, B88069X2930C102, Passive Components, Surge Protection Components, Gas Discharge Tubes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 1,16*
€ 1,47*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,20*
€ 3,43*
1
€ 5,90*
ab € 1,42*
€ 4,04*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 147,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.