Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B65686A0000R027 FERRITKERN , PM 74 N27


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2355043
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B65686A0000R027
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Ferritkern
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Effektiver Querschnitt Ae: 790 mm²
  • Kern: PM
  • Produktpalette: B65686 Series
  • Zur Verwendung mit: -
  • Induktivitätsfaktor AL: 10 µH
  • Effektive magnetische Weglänge: 128 mm
  • Ferritkerngröße: PM74/59
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kernmaterialgüte: N27
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Printtransformator, drosselspule 10µh, printtrafo, epcos drosselspule, Transformatoren, Transformatorkerne, Übertrager, Wandler, EPCOS, B65686A0000R027, 2355043, 235-5043
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 45,24*
    € 53,87*
    1
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 50,06*
    € 56,74*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    pro Satz
    Frei Haus
    ab € 42,32*
    € 100,78*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 100,78*
    € 119,93
    pro Satz
    ab 2 Sätze
    € 87,00*
    € 103,53
    pro Satz
    ab 3 Sätze
    € 83,77*
    € 99,69
    pro Satz
    ab 5 Sätze
    € 78,69*
    € 93,64
    pro Satz
    ab 10 Sätze
    € 70,76*
    € 84,20
    pro Satz
    ab 20 Sätze
    € 56,35*
    € 67,06
    pro Satz
    ab 50 Sätze
    € 54,64*
    € 65,02
    pro Satz
    ab 100 Sätze
    € 47,17*
    € 56,13
    pro Satz
    ab 3000 Sätze
    € 42,32*
    € 50,36
    pro Satz
    1 Satz enthält 1 Stück (ab € 42,32* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Epcos
    B65687A2000X000
    ab € 6,89*
    Zubehör
    Epcos
    B65687A1018T001
    ab € 5,71*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.