Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B82111E Drosselspule, Ferrit-Kern, 100 μH, ±20%, 1A, Axial / R-DC 650mΩ, max. 55MHz, Ø 6.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1678295
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B82111E0000C025
EAN/GTIN:
     5059043165264
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
HF Drossel
HF Induktivität
Induktivität = 100 μH
Gleichstrom max. = 1A
Montageart = Axial
Gleichstromwiderstand max. = 650mΩ
Toleranz = ±20%
Durchmesser = 6.5mm
Länge = 26mm
Abmessungen = 6.5 (Dia.) x 26mm
Kernmaterial = Ferrit
Resonanzfrequenz max. = 55MHz
Serie = B82111E
Anschlussdurchmesser = 0.8mm

VHF-Axialdrossel Epcos B82111E. Ferritzylinderkern mit einzelner Schicht, lackiertem Kupferdraht, Wicklung in Isolierhülse aus Polyester Bietet hohe Resonanzfrequenz Geeignet für HF-Blockierung und -Filterung, Störimpulsunterdrückung in kleinen Geräten, elektronischen Entkopplungs-, Telekommunikations- und Unterhaltungsgeräten. VDE 0565-2 (nicht B82500)
Weitere Informationen:
Induktivität:
100 μH
Gleichstrom max.:
1A
Montageart:
Axial
Gleichstromwiderstand max.:
650mΩ
Toleranz:
±20%
Durchmesser:
6.5mm
Länge:
26mm
Abmessungen:
6.5 (Dia.) x 26mm
Kernmaterial:
Ferrit
Resonanzfrequenz max.:
55MHz
Serie:
B82111E
Anschlussdurchmesser:
0.8mm
Weitere Suchbegriffe: epcos drosselspule, festinduktivität, drosselspule 100 μh, 1678295, Passive Bauelemente, Induktivitäten, Induktivitäten bedrahtet, EPCOS, B82111E0000C025, Passive Components, Inductors, Leaded Inductors
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,44*
€ 0,60*
1
€ 6,90*
ab € 0,52*
€ 0,82*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,439*
€ 1,261*
1
€ 5,90*
ab € 0,42*
€ 1,32*
2 Tage
1928
1
€ 5,95*
ab € 0,97*
€ 1,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 600,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.