Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität, Axial, 100uH, 650mOhm, 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30180362
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B82111E0000C025
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
HF Drossel
HF Induktivität
Induktivität, Axial, Typ=B82111E0000C025, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=6.5 mm, Eigenresonanzfrequenz=55 MHz, Induktivität=100 µH, Länge=26 mm, Maximaler DC-Widerstand=650 mΩ, Nennstrom=1 A, Sättigungsstrom=-999, Testfrequenz=100 kHz, Toleranz (±)=20 %, Abschirmung=Ungeschirmt, Kern=Ferrit, Verpackung=Band & Rolle, Serien=B82111
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
27 mm
Tiefe:
7 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
7 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: epcos drosselspule, festinduktivität, drosselspule 100 μh, Induktivität, Axial
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 0,74*
€ 1,24*
1 Tag
1260
€ 14,99*
ab € 0,439*
€ 1,261*
€ 5,90*
ab € 0,42*
€ 1,32*
Lager 115
1962
€ 5,95*
ab € 0,97*
€ 1,76*
€ 8,95*
ab € 0,72*
€ 1,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.