Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B84144A*R120 EMV-Filter, 520 V ac, 36A, Flanschmontage, Schraub, 3-phasig 13 mA / 50 → 60Hz Single Stage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
EPCOS B84144A*R120 EMV-Filter, 520 V ac, 36A, Flanschmontage, Schraub, 3-phasig 13 mA / 50 → 60Hz Single Stage
Artikel-Nr.:
     108EL-1678286
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B84144A0036R120
EAN/GTIN:
     5059043161471
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
Nennstrom max. = 36A
Betriebsspannung max. = 520 V ac
Montageart = Flanschmontage
Anschlussart = Schraub
Anzahl der Phasen = 3
Serie = B84144A*R120
Betriebsfrequenz = 50 → 60Hz
Länge = 90mm
Tiefe = 272mm
Höhe = 60mm
Abmessungen = 90 x 272 x 60mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
Widerstand = 2.7mΩ

EN 133200, UL 1283, CSA C22.2 Nr. 8. UL und cUL beantragt. Serie B84144A*R120. Einfach zu installierender Filter mit 4 Leitungen in einem Metallgehäuse und in Polyurethan (UL 94 V-0) vergossen Optimiert für lange Motorleitungen und Betrieb unter Volllast Anwendungen umfassen: Frequenzwandler für Motorantriebe (z. B. Aufzüge, Pumpen, Transportbandsysteme und Heizungs-/Lüftungs-/Klimaanlagensysteme), Stromversorgungen und Industrieanwendungen
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
36A
Betriebsspannung max.:
520 V ac
Montageart:
Flanschmontage
Anschlussart:
Schraub
Anzahl der Phasen:
3
Serie:
B84144A*R120
Betriebsfrequenz:
50 → 60Hz
Länge:
90mm
Tiefe:
272mm
Höhe:
60mm
Abmessungen:
90 x 272 x 60mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Widerstand:
2.7mΩ
Weitere Suchbegriffe: Netzfilter 3-Phasen, Netzfilter 3-Phasig, Reihenklemmen, netzentstörfilter 3 phasen, netzentstörfilter, reihenklemmen schraubanschluss, 1678286, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, EPCOS, B84144A0036R120, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
1
Frei Haus
ab € 161,17*
€ 225,80*
4
€ 5,90*
ab € 205,72*
€ 250,87*
Lager 108
2
Frei Haus
ab € 195,67*
€ 254,55*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 254,55*
€ 302,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 244,37*
€ 290,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,47*
€ 267,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,32*
€ 244,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,67*
€ 232,85
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 509,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.