Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsprüfer, Durchgangsprüfer-test BD45285G-TR, Open-Drain-Spannungsdetektor SSOP 5-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1677727
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BD45285G-TR
EAN/GTIN:
     5059043143095
Suchbegriffe:
Durchgangsprüfer
Spannungs-Referenz
Spannungsreferenz
spannungsreferenz
Spannungsüberwachungsart = Open-Drain-Spannungsdetektor
Anzahl der Supervisors = 1
Manueller Reset = Ja
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SSOP
Pinanzahl = 5
Abmessungen = 2.9 x 1.6 x 1.1mm
Überwachungsspannung max. = 2.8V
Arbeitsspannnung max. = 10 V
Betriebstemperatur max. = +105 °C

Die Serien BD45xxxG und BD46xxxG von Rücksetzungs-ICs von ROHM verwenden CMOS-Prozesse für einen niedrigen Energieverbrauch und eine hohe Genauigkeit. Aufgrund des integrierten Zähler-Zeitgeber-Verzögerungsschaltkreises muss die Verzögerungszeit nicht mehr über den externen Kondensator eingestellt werden. Das umfangreiche Sortiment umfasst sowohl N-Kanal-Open-Drain- als auch CMOS-Ausgabetypen in einem breiten Bereich von Erkennungsspannungen (von 2,3 V bis 4,8V, in 0,1-V-Schritten) und ermöglicht so die Auswahl der idealen Lösung entsprechend den Kundenanforderungen.Breites Sortiment in verschiedenen Erkennungsspannungen erhältlich: 2,3 V bis 4,8V (0,1-V-Schritte)Hohe Genauigkeit der Erkennungsspannung: ±1 %Extrem niedriger Stromverbrauch: 0,85 μA typ. (AUS-Stromkreis)
Weitere Informationen:
Spannungsüberwachungsart:
Open-Drain-Spannungsdetektor
Anzahl der Supervisors:
1
Manueller Reset:
Ja
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SSOP
Pinanzahl:
5
Abmessungen:
2.9 x 1.6 x 1.1mm
Überwachungsspannung max.:
2.8V
Arbeitsspannnung max.:
10 V
Betriebstemperatur max.:
+105 °C
Weitere Suchbegriffe: 1677727, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachungs-ICs, ROHM, BD45285GTR, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Supervisors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
20
€ 8,95*
ab € 0,17*
€ 0,28*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,248*
€ 1,292*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 5,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.