Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX VC Varistor, 3.1nF, 25.5V, 13V, 1.5J, Keramik / 5A, 500A max., 1210 (3225M) Gehäuse, 3.2 x 2.49 x 1.7mm, L.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1676925
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     VC121018J390DP
EAN/GTIN:
     5059043127934
Suchbegriffe:
SMD-Diode
SMD-Sicherung
Varistor
Blitzstromableiter
Varistorspannung = 25.5V
Wechselspannung max. = 13V
Gleichspannung max. = 18V
Klemm-Spannung = 42V
Klemm-Strom = 5A
Energie = 1.5J
Serie = VC
Spitzenstrom max. = 500A
Kapazität = 3.1nF
Länge = 3.2mm
Tiefe = 2.49mm
Abmessungen = 3.2 x 2.49 x 1.7mm

SMD - TransGuard®. Multilayer ZnO Keramiküberspannungsschutz. Kupferummantelter Stahlleiter, mit Weichlot beschichtete Anschlüsse
Weitere Informationen:
Varistorspannung:
25.5V
Wechselspannung max.:
13V
Gleichspannung max.:
18V
Klemm-Spannung:
42V
Klemm-Strom:
5A
Serie:
VC
Spitzenstrom max.:
500A
Kapazität:
3.1nF
Länge:
3.2mm
Tiefe:
2.49mm
Abmessungen:
3.2 x 2.49 x 1.7mm
Weitere Suchbegriffe: Überspannungsableiter, avx varistor, smd diode, 1676925, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Varistoren, KYOCERA AVX, VC121018J390DP, Passive Components, Surge Protection Components, Varistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,54*
€ 0,64*
2 Tage
313
1
€ 14,99*
ab € 0,435*
€ 1,648*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 640,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.