Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX MLOC-Vielschichtkondensator, 1.3pF, ±0.1pF, SMD, 0±30ppm/°C, 0603 (1608M), 1.6 x 0.838 x 0.635mm, 250V dc,


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1676719
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     ML03V11R3BAT2A
EAN/GTIN:
     5059043186023
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 1.3pF
Toleranz = ±0.1pF
Spannung = 250V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Temperaturkoeffizient = 0±30ppm/°C
Dielektrikum = Polymer
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Abmessungen = 1.6 x 0.838 x 0.635mm
Betriebstemperaturbereich = –55 → +125 °C
Tiefe = 0.84mm
Höhe = 0.64mm
Länge = 1.6mm
Betriebstemperatur max. = +125°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

Mehrschichtige organische Kondensatoren AVX, Serie ML. Basierend auf der patentierten mehrschichtigen verlustarmen organischen Technologie (MLO™). Diese neuen Kondensatoren stellen einen Paradigmenwechsel weg von herkömmlichen keramischen und passiven Dünnschicht-SMD-Komponenten dar. Mehrschichtige organische Kondensatoren sind polymerbasierte Kondensatoren auf der Basis hochleitfähiger Kupferverbindungen in mehrschichtiger Bauweise. Ein moderner flacher HF-Kondensator mit niedrigem ESR-Wert und hoher SRF, der Frequenzen deutlich über einem GHz unterstützt Zusätzlich sind die MLOCs hinsichtlich ihrer Ausdehnung an gedruckte Schaltungen angepasst, um eine erhöhte Zuverlässigkeit zu ermöglichen. Zu den Anwendungen gehören HF-Leistungsverstärker, rauscharme Verstärker und Filternetzwerke.
Weitere Informationen:
Kapazität:
1.3pF
Toleranz:
±0.1pF
Spannung:
250V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Temperaturkoeffizient:
0±30ppm/°C
Dielektrikum:
Polymer
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Abmessungen:
1.6 x 0.838 x 0.635mm
Betriebstemperaturbereich:
–55 → +125 °C
Tiefe:
0.84mm
Höhe:
0.64mm
Länge:
1.6mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip-kondensator avx, chip kondensator, keramikkondensator smd, 1676719, Passive Bauelemente, Kondensatoren, MLOC-Kondensatoren, KYOCERA AVX, ML03V11R3BAT2A, Passive Components, Capacitors, Multilayer Organic Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
710
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0976*
€ 0,4463*
Lager 108
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,76*
€ 0,95*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 0,95*
€ 1,1305
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,81*
€ 0,9639
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,79*
€ 0,9401
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,152* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 570,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.