Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns PV36 25-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Einstellung von oben, 5kΩ, ±10%, 0.5W, Lötstift, L. 9.6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bourns PV36 25-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Einstellung von oben, 5kΩ, ±10%, 0.5W, Lötstift, L. 9.6mm
Bourns PV36 25-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Einstellung von oben, 5kΩ, ±10%, 0.5W, Lötstift, L. 9.6mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1675323
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PV36W502C01B00
EAN/GTIN:
     5059043183268
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Widerstand max. = 5kΩ
Montageart = Durchsteckmontage
Windungszahl = 25
Ausrichtung = Einstellung von oben
Leistung = 0.5W
Serie = PV36
Anschlussart = Lötstift
Toleranz = ±10%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Schaftdurchmesser = 2 mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C

Bleigekapselte mehrgängige Trimmpotenziometer, Serie PV36. Mehrgängige Trimmpotenziometer der Serie PV36 mit hochauflösender 25-gängiger Einstellung und bleigekapselter Bauweise zum Schutz gegen Staub und Flüssigkeit. Diese mehrgängigen Trimmpotenziometer der Serie PV36 haben einen Kupplungsmechanismus gegen übermäßige Schleiferdrehung sowie obere und seitliche Einstellungsrichtungen und sind für die Ultraschallreinigung nach dem Löten verfügbar. Einzelheiten zu den verschiedenen Leiterplattenabmessungen für diese Trimmpotenziometer der Serie PV36 befinden sich im Datenblatt. Zu den typischen Anwendungen für diese mehrgängigen Trimmpotenziometer gehören Messgeräte, OA-Geräte, medizintechnische Geräte, Netzteile und Basisstationen für Mobiltelefone. Hohe Auflösung, 25-gängig, Einstellschraube oben Abgedichtet gegen Staub und Flüssigkeit Schwer entflammbares Vierkant-Kunststoffgehäuse, 10 mm
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
5kΩ
Montageart:
Durchsteckmontage
Windungszahl:
25
Ausrichtung:
Einstellung von oben
Leistung:
0.5W
Serie:
PV36
Anschlussart:
Lötstift
Toleranz:
±10%
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Schaftdurchmesser:
2 mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, potentiometer 0,5w, trimmer potentiometer, bourns electronics potentiometer, 1675323, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, Bourns, PV36W502C01B00, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
Frei Haus
ab € 1,24*
€ 1,59*
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 1,29*
€ 1,75*
100
€ 5,90*
ab € 1,41*
€ 1,77*
1 Tag
169
1
€ 14,99*
ab € 1,14*
€ 1,97*
1 Tag
195
1
€ 5,95*
ab € 1,47*
€ 2,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 87,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.